Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Insert Cutter MPNW

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AccuracyN class
Dimension L (mm)6.35
Dimension H (mm)3
Dimension rε (mm)2
Dimensions t (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan