Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Deep Ball Evoh 0.3mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)4
Number of Blades2
MaterialCemented carbide
Overall Length (mm)50
Ball Radius (mm)0.4
Blade Diameter (mm)0.4
Blade Length (mm)0.3
Surface TreatmentTH3 coat
Twist Angle30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan