Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Deep Ball Evoh 0.2mm

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide
Number of Blades2
Overall Length (mm)45
Blade Length (mm)0.12
Surface TreatmentTH3 coat
Shank Diameter (mm)4
Blade Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan