Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Deep Ball Evoh 0.1mm

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)45
Blade Length (mm)0.08
Surface TreatmentTH3 coat
Ball Radius (mm)0.1
Twist Angle30
Blade Diameter (mm)0.1
MaterialCemented carbide
Neck Length (mm)0.5
Number of Blades2
Shank Diameter (mm)4
TRUSCO Number125-8593

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan