Sumitomo Electric Cutter Chip AXMT

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 ~ ± 0.15
Chip breakerOne side
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.2
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General-purpose type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan