Sumitomo Electric Chip SPGN-C5

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Cutting Blade Length (mm)12.7
Clearance Angle (degree)11
Thickness (mm)3.18
Corner Radius (mm)0.8
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)± 0.025
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
MaterialAC510U
ShapeSquare 90°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan