BluePoint Air Impact Wrench Composite (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Light Weight (kg)1.7
Maximum Torque (Nm)910

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Composite housing with Magnesium Nose - Lightweight at 1.7kg - Maximum torque of 910Nm/671 ft. lb. of torque! - Twin Hammer Mechanism - Ergonomic cushion grip reduces vibration

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan