Tramontina Universal Spoon Speciale (Sendok Saji)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Length (mm)405
Width (mm)76
Height (mm)43.0
Weight (kg)0.04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Utensil entirely in stainless steel. Package - Universal Spoon Speciale

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait