Tramontina Strainer Speciale (Saringan)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Length (mm)340
Width (mm)88
Height (mm)45.0
Weight (kg)0.04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Utensil entirely in stainless steel. Package - 9cm Strainer Speciale

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan