Tramontina Pisau Kuliti Speciale (Pisau Penguliti)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (mm)440
Width (mm)115
Height (mm)46.0
Weight (kg)0.04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Utensil entirely in stainless steel. Package - Skimmer Speciale

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan