Tramontina Sendok Saring Easy (Sendok Berlubang)

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Length (mm)341
Width (mm)50
Height (mm)25.0
Weight (kg)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel blade. Polypropylene handle Package - Skimmer Easy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait