Tramontina Pengupas Kentang Easy (Pengupas Sayuran)

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
Length (mm)204
Width (mm)25
Height (mm)15.0
Weight (kg)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package - Potato Peeler Easy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan