TEKIRO YH Clutch Fixer B

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Dimension 1 (mm)135
Dimension 3 (mm)125
Dimension 4 (mm)11
Dimension 5 (mm)18
Dimension 6 (mm)8
Dimension 2 (mm)161

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EKIRO YH CLUTCH FIxER B merupakan alat khusus yang digunakan untuk menahan putaran megnet pada saat melepas mur magnet

Fungsi : menahan putaran magnet pada saat melepas mur magnet
Material : Chrome Vanadium
Diemnsi : 135mm 161mm 125mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan