TEKIRO Torx Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Bintang)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp38.900 - Rp44.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)55
Dimension 5 (mm)21
MaterialChrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO 1/2 INCH STAR BIT SOCKET T 40 merupakan kunci socket yang memiliki bentuk serta fungsi khusus yaitu berbentuk bintang dan terbuat dari logam paduan Chrome Vanadium dan dilapisi dengan nikel.

Fungsi : membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang
Material : Chrome Vanadium
Feature
- Material is Chrome vanadium steel socket - Chrome plated finish for extra rust resistance - Knurling on the ring design for extra grip with oily finger

Ulasan Produk