TEKIRO Press Attachement

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)66
Dimension 2 (mm)118
Dimension 3 (mm)80
Dimension 4 (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Design for pinion gear/bearing assembly - Simple structure for easy using - Highly durable and corrosion resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan