TEKIRO Multifunction Claw Hammer 15in1 (Martil / Palu Kambing)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Size (mm)135
Dimension 1 (mm)135
Dimension 2 (mm)88
Dimension 3 (mm)34
Dimension 4 (mm)48
Dimension 5 (mm)65
Dimension 6 (mm)68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PALU KAMBING LIPAT MULTIFUNGSI 15 IN 1
Bermaterialkan stainless steel yang berfungsi untuk menjepit benda kerja, Pemotong Kabel, Palu untuk menempa benda, Tang Penggigit Utama untuk menjepit benda dengan kuat, Obeng kecil pembuka sekrup, Obeng pembuka baut, Pisau gerigi tertutup untuk memotong benda bulat, Pisau penusuk untuk melubangi dan merobek, Pembuka botol, Pisau Tajam untuk memotong benda permukaan rata, Pencabut paku, Obeng untuk membuka sekrup kecil plus, Obeng untuk membuka sekrup besar, Kikir untuk menghaluskan potongan, Pisau Gergaji untuk memotong benda
Feature
- Small size for easy storage and yet strong to provide enough power formaximum built-in hammer use. - Stainless steel design is very durable. - Comes with case / bag with strap for easy transportation or storage. - Designed for everyday use with the handiest and most commonly used home appliances.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan