TEKIRO Magneto Remover

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)69
Dimension 2 (mm)11
Dimension 3 (mm)96
Dimension 4 (mm)14
Dimension 5 (mm)19
Dimension 6 (mm)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Design for removing A.C Magnetor rotor -Simple structure for easy using - Highly durable and corrosion resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan