TEKIRO Long Joint Pole

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Size (mm)124x12x23
Dimension 1 (mm)260
Dimension 2 (mm)9
Dimension 3 (mm)124
Dimension 4 (mm)23
Dimension 5 (mm)10
Dimension 6 (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan