TEKIRO Cutter Knife Small (Pisau Cutter)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.2
MaterialSK3
Size (mm)9
Dimension 1 (mm)9
Dimension 2 (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO PISAU CUTTER KECIL 9 MM
untuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 140 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.

Tekiro Pisau Cutter Besar Cocok untuk semua aplikasi mulai pekerjaan ringan hingga berat dan didesain special untuk meningkatkan kinerja pemotongan. Pisau dapat mudah dipotong dengan cap pisau di bagian belakang. Penguncian dengan auto slide meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemotongan.

Fungsi : Untuk memotong atau menyayat benda kerja

Material : SK3
Feature
- High quality plastic - Comfortable grip and easy to use - Spare blade on behind - SK4 Blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan