TEKIRO H Puller

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)17
Dimension 2 (mm)8
Dimension 3 (mm)145
Dimension 4 (mm)18
Dimension 5 (mm)139

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Design for crankcase separation - Simply structure for easy using - Highly durable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan