TEKIRO H Nut Wrench

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Size (mm)30x40
Dimension 1 (mm)88
Dimension 2 (mm)40
Dimension 3 (mm)80
Dimension 4 (mm)39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Design for adjusting steering stem lock nut - Simple structure for easy using - Highly durable and corrosion resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan