TEKIRO H Combination Sleeve

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)120
Dimension 2 (mm)26
Dimension 3 (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Design for adjusting streeting stem lock nut - Simple structure for easy using - Highly durable and corrosing resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait