TEKIRO Back Shock Compressor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (mm)435x90
Dimension 1 (mm)434
Dimension 2 (mm)90
Dimension 3 (mm)154

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Suitable for remove and install shock absorber spring - High safety when working on high - tension spring - Easily and quickly to operate and use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan