TEKIRO Air Die Grinder (Gerinda Lurus)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Size (inch)1/4
Dimension 1 (mm)170
Dimension 2 (mm)110
Dimension 3 (mm)17
Dimension 4 (mm)39
Dimension 5 (mm)80
Dimension 6 (mm)17
Dimension 7 (mm)31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Composite housing with most ergonomic design - Safety lever trigger prevents accidental starts - Adjustable rear speed regulation in 4 positions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan