Mayaka Premium Commercial Coffee Grinder

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Power (W)360
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Speed (rpm)1450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 8-gear coarse setting as per requirement. - SS flate burr, make coffee bean grind easily and fast. - Speed: 1450 rpm/min. - 1500g capacity holder. - Control button for the quantitative of powder. - Grinding capacity: 10-15kg/hour.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait