Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Sole | PU/PU |
|---|---|
| Lining | Coolmax |
| Insole | Latex |
| Upper | Leather+Cordura |
| Mid Sole | Puncture Resistant SJ Flex |
| Toe Cap | Composite Cap |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sepatu Safety Safety Jogger Dynamica S3 ESD SRC METAL FREE dengan desain terkini yang memberikan anda perlindungan maksimal. Dengan Toecap yang terbuat dari Composite membuat Sepatu Safety Safety Jogger Dynamica S3 terasa lebih ringan ketika digunakan, walaupun ringan Composite mampu menahan tekanan hingga 1.5 TON tidak kalah kuat jika dibandingkan dengan Toecap berbahan Steel. Selain lebih ringan, composite juga tidak terpengarung oleh cuaca. Selain Toecap yang menggunakan Composite Sepatu Safety Safety Jogger Dynamica S3 menggunakan Midsole yang terbuat dari Kevlar yang kuat namun lebih flexible untuk memudahkan pergerakan anda. Bagian dalam Sepatu Safety Safety Jogger Dynamica S3 dilapisi oleh Coolmax yang dapat menyerap keringat dengan baik sehingga kaki anda tetap nyaman dan terasa sejuk. Safety Jogger Dynamica S3 memiliiki Fitur Electrostatic Discharge (ESD) yang dapat melindungi diri anda dari muatan Listrik Statis. Sepatu Safety Safety Jogger Dynamica S3 ESD SRC METAL FREE dirancang untuk tidak cepat membuat kaki anda lelah, Dilengkapi dengan Impact Foam Insole yang mampu menyerap getaran dan keringat membuat kaki anda tidak mudah lelah dan tetap nyaman.
Fitur
- Lapisan dalam sepatu (Lining) menggunakan bahan Coolmax yang dapat menyerap keringat dengan baik dan memiliki sirkulasi yang baik - Electrostatic discharge (ESD) - Anti Air hingga 80 menit - Metal Free - Outsole Anti Oli dan Chemical - Insole yang dapat mengurangi getaran saat anda melangkah, sehingga kaki anda tidak mudah lelah - Shock Proof - Compsosite Toe Cap lebih ringan dibanding steel namun mampu menghadapi tekanan hingga 1.5 TON dan tidak terpengaruh oleh cuaca - Anti Slip - Anti Tusuk mampu bertahan hingga 1100N - Sirkulasi Udara yang baik - Tahan Terhadap Percikan Air


















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Dynamica%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/r9P103682981-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
