Secure Paper Shredder Maxi Strip Cut

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Cut TypeStrip Cut
Cut Size (mm)4
Paper Entry Width (mm)230
Noise Level (dB)< 55
Rated Speed (m/minute)2.2
Duty cycle> 8 min
Dimensions (mm)375x273x523
Bin Capacity (L)25.0
Performance (sheets)18
Power Consumption (W)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan