Avian Lenkote Supersilk Purple Series 20L [P17-P20] (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Size (L)20.0
Viscosity (KU)90-100 (at 30°C)
Specific Gravity (kg/L)1.25-1.45 (color dependent)
Solid Content (%)45-50
DilutionWater
Touch Dry Time (minute)30
Perfect Dry Time (hour)2 - 4
Application MethodBrushes, rollers, spray
Theoretical Scattering (m²/L)12 - 14 (tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan)
Dry Film Thickness (micron)± 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lenkote Supersilk Super Luxury Acrylic Emulsion adalah cat bermutu tinggi dengan hasil permukaan film akhir halus, tidak mengkilap, warna lebih indah dan tahan lama? Lenkote Supersilk merupakan cat tembok interior dengan Stain Guard Technology yang efektif melindungi permukaan dari kotoran dan sangat mudah untuk dicuci.

CARA PENGGUNAAN:
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan.
- Untuk aplikasi kuas/roll : encerkan dengan 20% air untuk lapisan pertama dan 10% untuk lapisan berikutnya.
- Untuk aplikasi spray : encerkan sampai dengan max 30% air.
- Aplikasi 2-3 lapis cat Lenkote Supersilk.
Description
Lenkote Supersilk Super Luxury Acrylic Emulsion is a high-quality paint with a smooth, non-glossy finish, a more beautiful and long-lasting color.

HOW TO USE:
- Stir first before using.
- For brush / roll applications: dilute with 20% water for the first layer and 10% for the next layer.
- For spray applications: dilute to max 30% water.
- Application of 2-3 layers of Lenkote Supersilk paint.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
- Menggunakan Stain Guard Technology
- Telah lolos uji oleh Stain Guard Technology untuk memastikan standar kualitas terbaik
- Cat tanpa bau
- Daya cuci luar biasa
- Terbuat dari bahan akrilik 100%
- Teknologi anti bakteri
- Tahan terhadap noda
- Kotoran mudah dibersihkan
- Daya tutup sempurna
- Warna tahan lama
- Anti lumut & anti jamur
- Tanpa merkuri & timbal
Feature
- Using Stain Guard Technology
- Has passed the test by Stain Guard Technology to ensure the best quality standards
- Paint without odor
- Exceptional washing power
- Made from 100% acrylic material
- Anti-bacterial technology
- Resistant to stains
- Dirt is easy to clean
- Perfect closing power
- Durable color
- Anti moss & anti fungus
- No mercury & lead

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan