Spesifikasi
| Compatible for | (INK) PG-780, CLI-781 (Opsional: PG-780XL, CLI-781XL) |
|---|---|
| Paper Size | A4/A5/B5/LTR/LGL/B4/A3/11x17\"/LDR/4x6\"/ 5x7\"/Square (5x5\")/Card Size (91x55mm)/ Label Disc |
| Dimensions (mm) | 468x366x193 |
| Power (W) | 14 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer Foto Nirkabel A3 dengan Layar Sentuh Besar 4,3inch dan Pengumpan Dokumen Otomatis Printer Foto All-In-One nirkabel A3 ini secara mengagumkan memadukan keringkasan dan serangkaian luas pilihan pencetakan yang lengkap untuk digunakan di rumah atau di kantor skala kecil. Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 15.0 ipm hitam / 10.0 ipm warna Hi-speed USB 2.0, WiFi, wired LAN, slot kartu memori, wireless/wired LAN PictBridge, Mopria, AirPrint, BLE, Wireless Direct Volume cetak yang direkomendasikan: 80 - 300 halaman
Fitur
- Mencetak hingga Ukuran A3 : Mencetak spreadsheet excel, poster bisnis dan foto tanpa batas tepi dalam format A3. - Kertas Pola Built-in : Mencetak hingga 45 jenis template pola yang berlainan. Sempurna untuk membuat scrapbook (buku tempelan), kertas pembungkus kado dan sampul buku. - Pencetakan Seluler dan Cloud : Dengan menggunakan aplikasi Canon Print Inkjet/SELPHY dan Easy Photo Print Editor, Anda dapat melakukan pencetakan secara nirkabel dan praktis dari smartphone, tablet seluler dan laptop. - Pengumpanan Kertas 2-Arah : Menampung ukuran / jenis kertas yang berbeda-beda secara bersama-sama. Mendukung ukuran A3 dari tray belakang dan A4 dari kaset. Juga mendukung pencetakan persegi ukuran 5 x 5inch dan kartu nama. - Pencetakan Bolak Balik Otomatis : Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis. - Auto Document Feeder : Pengumpan Dokumen Otomatis. 20-Lembar ADF untuk menyalin/memindai hingga ukuran A4.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
