Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA TS8370

Sebelum PPN:
Rp3.600.000
Spesifikasi
Compatible for(INK) PGI-780, CLI-781
Paper SizeA4, A5, B5, LTR
Dimensions (mm)373x319x141
Power (W)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Photo All-In-One Nirkabel dengan Layar Sentuh Besar 4,3inch dan Pencetakan bolak-Balik Otomatis Printer All-In-One nirkabel yang termutakhir ini dirancang secara indah dengan serangkaian luas pilihan pencetakan yang lengkap untuk digunakan di rumah. Tersedia dalam warna Hitam, Merah dan Putih. Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 15.0 ipm hitam / 10.0 ipm warna Hi-speed USB 2.0, WiFi, wireless Pictbridge, Mopria, AirPrint, BLE, Direct Wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 30 - 100 halaman
Fitur
- Bentuk Mulus dan Ukuran Ringkas : Printer dapat dengan mudah ditempatkan dalam ruang dan bahkan rak yang lebih kecil di rumah. - Auto Duplex Printing : Pencetakan Bolak-Balik Otomatis. Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis. - Mobile and Cloud Printing : Pencetakan Seluler dan Cloud. Keleluasaan untuk mencetak dari media sosial dan memindai ke layanan penyimpanan cloud dengan menggunakan PIXMA Cloud Link yang diakses melalui aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY. - 2-Way Paper Feeding : Pengumpanan Kertas 2-Arah. Menampung berbagai ukuran/jenis kertas yang berbeda-beda secara simultan, Mendukung pencetakan kartu ukuran segiempat 5 x 5inch dan pencetakan kartu nama. - Paper Width Detection : Pendeteksian Lebar Kertas. Secara otomatis mendeteksi ukuran kertas dan menghilangkan kerepotan pengaturan kertas bilamana kertas dimuatkan ke dalam kaset. - Creative Printing : Sekarang, Anda dapat mencetak prakarya melalui aplikasi Creative Park, atau menggali koleksi template yang lengkap melalui aplikasi Easy-PhotoPrint Editor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan