Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA TS6370

Sebelum PPN:
Rp2.500.000
Spesifikasi
Compatible for(INK) PGI-780, CLI-781, [Opsional: PGI-780XL, CLI-781XL]
Paper SizeA4, A5, B5, LTR
Dimensions (mm)376x359x141
Power (W)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
All-In-One Nirkabel dengan OLED 1,44inch dan Pencetakan Bulak-Balik Otomatis Bekerja secara cerdas dengan printer ringkas All-in-One ini. Ideal untuk di rumah, dapat menikmati pengoperasian nirkabel melalui perangkat cerdas dan cloud dengan aplikasi Canon PRINT. Dengan bilah status intuitif dan layar OLED 1,44inch, dapat memberikan hasil premium dan super cepat. Tersedia dalam warna Navy (Biru Laut) Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 15.0 ipm hitam / 10.0 ipm warna Hi-speed USB 2.0, WiFi, Mopria, AirPrint, BLE, Direct Wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 30 - 100 halaman
Fitur
- Bentuk Mulus dan Ukuran Ringkas : Printer dapat dengan mudah ditempatkan dalam ruang dan rak yang bahkan lebih kecil di rumah. - Auto Duplex Printing : pencetakan Bolak-Balik otomatis. DE!D22Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis. - OLED Display Screen : Layar Tampilan OLED. Antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif dengan Layar OLED yang sangat kontras untuk pengoperasian yang sudah disederhanakan. - Paper Width Detection : Pendeteksian Lebar kertas, secara Otomatis mendeteksi Ukuran kertas dan menghilangkan kerepotan pengaturan kertas bilamana kertas dimuatkan ke dalam kaset. - Intelligent Status Bar : Cahaya LED secara intuitif mengenali Status Printer secara sekilas pandang, melaksanakan pengoperasian dengan mudah. - Creative Printing : Sekarang, Anda dapat mencetak prakarya melalui aplikasi Creative Park, atau menggali koleksi template yang lengkap melalui aplikasi Easy-PhotoPrint Editor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan