Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA TS5370

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Compatible for(INK) PG-760, CLI-761 [Opsional: PG-760XL, CLI-761XL]
Paper SizeA4, A5, B5, LTR
Dimensions (mm)403x315x148
Power (W)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Compact Wireless Photo All-In-One dengan 1,44inch OLED Bekerja secara cerdas dengan printer ringkas All-in-One ini. Ideal untuk di rumah, dapat menikmati pengoperasian nirkabel melalui perangkat cerdas dan cloud dengan aplikasi Canon PRINT. Dengan bilah status intuitif dan layar OLED 1,44inch, dapat memberikan hasil premium dan super cepat. Tersedia dalam warna Hitam, Millennial Pink dan Brilliant Green Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 13,0 ipm hitam / 6.8 ipm warna Hi-speed USB 2.0, WiFi, Mopria, AirPrint, BLE, Direct Wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 30 - 100 halaman
Fitur
- Bentuk Mulus dan Ukuran Ringkas : Printer dapat dengan mudah ditempatkan dalam ruang dan rak yang bahkan lebih kecil di rumah. - Auto Duplex Printing : Pencetakan Bolak-Balik Otomatis. Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis. - OLED Display Screen : Layar Tampilan OLED. Antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif dengan layar OLED yang sangat kontras untuk pengoperasian yang sudah disederhanakan. - Paper Width Detection : Pendeteksian Lebar Kertas. Secara otomatis mendeteksi ukuran kertas dan menghilangkan kerepotan pengaturan kertas bilamana kertas dimuatkan ke dalam kaset. - Intelligent Status Bar : Intelligent Status Bar. Mengenali status printer secara sekilas pandang, melaksanakan pengoperasian dengan mudah. - Creative Printing : Sekarang, Anda dapat mencetak prakarya melalui aplikasi Creative Park, atau menggali koleksi template yang lengkap melalui aplikasi Easy-PhotoPrint Editor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan