Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA TR857

Sebelum PPN:
Rp3.810.000
Spesifikasi
Compatible for(INK) PG-780, CLI-781 [Opsional: PG-780XL, CLI-781XL]
Paper SizeA4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\"), Card Size (91x55mm)
Dimensions (mm)438x351x190
Power (W)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produktivitas tinggi, Wireless Office All-In-One dengan Layar Sentuh 4.3inch, Pencetakan dan Faks Bolak-Balik Otomatis Produktivitas tinggi, Printer Wireless Office All-In-One dengan Pencetakan Bolak-Balik Otomatis, Feeder dokumen otomatis dan Tampilan LCD Sentuh Besar 4.3inch. Cetak, Pindai, Salin, Faks Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 15.0ipm mono / 10.0ipm warna Kecepatan Foto (4 x 6inch): 37det. (tanpa batas tepi)
Fitur
- Bentuk Mulus dan Ukuran Ringkas : Ukuran lebih ringkas sehingga mudah dimasukkan ke dalam ruang yang lebih kecil. Full Touch-Screen Operation - Pengoperasian Layar Sentuh Sepenuhnya : Dilengkapi dengan panel tampilan layar sentuh berwarna intuitif 4,3inch, membuat pengoperasiannya mulus dan sederhana. - 2-Way Paper Feeding : Pengumpanan Kertas 2-Arah. Menampung ukuran / jenis kertas yang berbeda-beda secara bersama-sama. Mendukung pencetakan persegi ukuran 5 x 5inch dan kartu nama. - Auto-Duplex Printing : Pencetakan Bolak Balik Otomatis. Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis. - Auto Document Feeder : Penyalinan Kartu ID. Mudah menghasilkan salinan kartu ID dengan menyalin kedua sisi kartu sambil mempertahankan ukuran kartu asli. - MEssage_inPrint : Message in Print App (Aplikasi Cetak). Cara baru untuk mengekspresikan diri Anda dalam foto! Menanamkan ucapan animasi rahasia, atau tautan video dan web serta mengirimkannya kepada keluarga dan teman Anda. Anda tinggal mengunduh app (aplikasi) dan menempatkan perangkat di atas foto untuk membuka pesan rahasia. (Hanya tersedia pada iOS)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan