Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA TR457

Sebelum PPN:
Rp1.360.000
Spesifikasi
Compatible for(INK) PG745S, CL-746S (Opsional: PG-745, CL-746 / PG745XL, CL-746XL)
Paper SizeLTR/A4/A5/B5/4x6\"/5x7\"
Dimensions (mm)435x295x189
Power (W)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Compact Wireless Office All-In-One dengan Faks dan pencetakan 2 sisi otomatis Office All-In-One yang ringkas ini dilengkapi Auto Document Feeder kapasitas 20 lembar dan opsi kartrid XL untuk pencetakan hemat biaya. Cetak, Pindai, Salin, Faks Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 8,8ipm hitam / 4,4 ipm warna Hi-speed USB 2.0, WiFi, Mopria, AirPrint, direct wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 30 - 100 halaman
Fitur
- Bentuk Mulus dan Ukuran Ringkas : Printer dapat dengan mudah ditempatkan dalam ruang dan rak yang bahkan lebih kecil di rumah. - Kartrid XL untuk Hasil Cetak yang Lebih Banyak : Dapat memilih antara kartrid tinta dengan hasil halaman yang berbeda, tergantung persyaratan penggunaan Anda. - Pencetakan Bolak Balik Otomatis : Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis. - Pengumpan Dokumen Otomatis : 20-lembar ADF untuk menyalin/memindai hingga ukuran F4. - Penyalinan Kartu ID : Mudah menghasilkan salinan kartu ID dengan menyalin kedua sisi kartu sambil mempertahankan ukuran kartu asli. - Pencetakan Seluler dan Cloud : Dengan menggunakan aplikasi Canon Print Inkjet/SELPHY dan Easy Photo Print Editor, Anda dapat melakukan pencetakan secara nirkabel dan praktis dari smartphone, tablet seluler dan laptop.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan