Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA E-470 (Print dan Fotokopi)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Compatible for(INK) PG-47, CL-57S
Paper SizeA4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\")
Dimensions (mm)426x306x145
Power (W)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer All-In-One fitur Wi-Fi dengan Harga Terjangkau PIXMA Ink Efficient E470 didesain untuk pencetakan nirkabel dengan harga terjangkau Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 4 ipm (warna) / 8 ipm (mono)
Fitur
- Kartrid Hemat Biaya : Kartrid tinta dengan harga terjangkau untuk pencetakan berkualitas tinggi. - Aplikasi PRINT Inkjet / SELPHY Canon : Nikmati penyiapan nirkabel, pencetakan dan pemindaian mudah dengan aplikasi gratis ini. Anda juga dapat memonitor status level tinta dan menyiapkan layanan cloud dari jarak jauh. - Auto Power ON (Daya Hidup Otomatis) : Auto Power ON mendeteksi perintah cetak dan akan secara otomatis menghidupkan printer dengan koneksi USB. - Tautan Cloud PIXMA : Dengan PIXMA Cloud Link, Anda bisa mencetak dari layanan online populer seperti Facebook, Twitter, Flickr, Evernote, Dropbox. Sekarang, Anda juga bisa menggunakan layanan Scan to Email (Pindai ke Email) dan Attach to Webmail (Lampirkan ke Webmail), seperti Google dan Yahoo. (Aplikasi terkait pemindaian PIXMA Cloud Link (Tautan Cloud PIXMA) berlaku untuk pengguna yang menggunakan kartrid tinta Canon asli). - Konektivitas Nirkabel : Print (cetak), scan (pindai), dan melakukan pengoperasian printer dengan mudah, tanpa harus dihubungkan ke PC melalui USB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan