Spesifikasi
| Compatible for | (INK) PG-47, CL57S (Opsional: CL-57) |
|---|---|
| Paper Size | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10) |
| Dimensions (mm) | 435x295x189 |
| Power (W) | 8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer All-In-One Nirkabel yang Ringkas, dilengkapi Faks dan pencetakan 2-sisi otomatis untuk Pencetakan Hemat Biaya Printer Office All-In-One yang ringkas ini dilengkapi Auto Document Feeder (Pengumpan Dokumen Otomatis) 20 lembar untuk produktivitas, dan menghasilkan hingga 400 halaman, menggunakan kartrid tinta berkapasitas tinggi. Cetak, Pindai, Salin, Faks Kecepatan cetak standar ISO (A4): 8,5ipm hitam / 4,4ipm warna Hi-speed USB 2.0, Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 50 - 200 halaman
Fitur
- Kartrid Hemat Biaya : Kartrid tinta dengan harga terjangkau untuk pencetakan berkualitas tinggi. - Pencetakan Bolak-Balik Otomatis : Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis. - Pengumpan Dokumen Otomatis : 20-lembar ADF untuk menyalin/memindai hingga ukuran F4. - Pencetakan Seluler dan Cloud : Dengan menggunakan aplikasi Canon Print Inkjet/SELPHY dan Easy Photo Print Editor, Anda dapat melakukan pencetakan secara nirkabel dan praktis dari smartphone, tablet seluler dan laptop. - Penyalinan Kartu ID : Mudah menghasilkan salinan kartu ID dengan menyalin kedua sisi kartu sambil mempertahankan ukuran kartu asli. - Pesan dalam Print : Cara baru untuk mengekspresikan diri Anda dalam foto! Menanamkan ucapan animasi rahasia, atau tautan video dan web serta mengirimkannya kepada keluarga dan teman Anda. Anda tinggal mengunduh app* (aplikasi) dan menempatkan perangkat di atas foto untuk membuka pesan rahasia. (Tersedia pada iOS dan Android OS)Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
