Canon Multifunction Inkjet Printer PIXMA E3370

Sebelum PPN:
Rp1.540.000
Spesifikasi
Compatible for(INK) PG-47, CL-57S, (Opsional: CL-57)
Paper SizeA4, A5, B5, LTR, F4, LGL, 4x6\",5x7\", Square (5x5\")
Dimensions (mm)435x316x145
Power (W)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
All-In-One Nirkabel Ringkas dengan LCD untuk Pencetakan Biaya Ringan Printer Ink Efficient (hemat tinta) ini didesain agar Anda dapat mengalami pencetakan nirkabel dengan harga terjangkau, biaya pemeliharaan yang ringan, hingga 400 halaman. Tersedia warna Hitam dan Merah. Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak standar ISO (A4) 7,5ipm hitam / 4,4ipm warna Hi-speed USB 2.0, Wireless, Wireless Pictbridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 50 - 200 halaman
Fitur
- Kartrid Hemat Biaya : Kartrid tinta dengan harga terjangkau untuk pencetakan berkualitas tinggi. - 1.5inch Segment LCD with Icon Display : LCD Segmen 1,5inch dengan Tampilan Ikon Menetapkan ukuran salinan dan jumlah salinan dengan mudah. Ikon intuitif pada tampilan LCD menunjukkan printer dan status koneksi nirkabel. - Mobile and Cloud Printing : Pencetakan Seluler dan Cloud Dengan menggunakan aplikasi Canon Print Inkjet/SELPHY dan Easy Photo Print Editor, Anda dapat melakukan pencetakan secara nirkabel dan praktis dari smartphone, tablet seluler dan laptop. - Auto Power ON/OFF : Auto Power ON/OFF (Daya HIDUP/MATI Otomatis). Auto Power ON mendeteksi perintah cetak dan akan secara otomatis menghidupkan printer dan secara otomatis pula mematikannya setelah pengaturan waktu tertentu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan