Spesifikasi
| Compatible for | (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL) |
|---|---|
| Paper Size | A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) |
| Dimensions (mm) | 463x394x351 |
| Power (W) | 27 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer Multifungsi Bisnis yang Unggul Manfaatkanlah kecepatan cetak dan pindai yang pesat dengan layar sentuh. Membuat dokumen berwarna setajam laser dengan mudah. Mencetak atau memindai tanpa kabel dari perangkat seluler atau berbagi dokumen tanpa hambatan dalam folder jaringan. Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 24.0ipm (mono) / 15.5ipm (warna) Cetak, pindai, salin, fax, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warna
Fitur
- Biaya Pencetakan Rendah : Mencetak hingga 2,500 halaman (B / W) dokumen A4 dan menikmati sekurangnya 50% penghematan tinta dengan kartrid tinta PGI-2700XL asli dari Canon. - Tampilan LCD Layar Sentuh 3.5inch : Visibilitas dan navigasi yang lebih ditingkatkan dengan tampilan LCD Layar Sentuh 3.5inch, sehingga mengurangi kesalahan operasional. - Choose wired or wireless : Penyalinan Kartu ID, membuat salinan kartu ID yang lebih profesional dengan memindai kedua sisi kartu pada satu halaman dalam ukuran aslinya. - Marker and Highlighter Resistant Documents : Dokumen Tahan Marker dan Highlighter (coretan spidol). Tinta pigmen densitas tinggi tidak hanya menghasilkan teks yang jernih dan tajam, tapi juga kedap air dan tahan terhadap coretan spidol. - Kaset Kertas Kapasitas Tinggi : Printer dilengkapi dengan dua kaset kertas kapasitas tinggi (hingga 500 lembar), sehingga tidak perlu sering mengisi kertas. - Single Pass 2-Sided Scan : Pemindaian 2-Sisi Lintas Tunggal - Meningkatkan efisiensi pemindaian untuk dokumen sisi-ganda dengan integrasi dua Contact Image Sensors (CIS). Teknologi pemindaian baru memungkinkan pemindaian berkualitas dengan produktivitas maksimumProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6jP103677235-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
