Spesifikasi
| Compatible for | (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL) |
|---|---|
| Paper Size | Ukuran A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) |
| Dimensions (mm) | 463x394x291 |
| Power (W) | 25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Performa dan Kecepatan Untuk Bisnis Kecil Printer kecepatan tinggi yang dapat menangani penggunaan tugas berat dengan kartrid berkapasitas besar yang dimilikinya Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 15.5ppm (mono) / 24.0ppm (warna) Cetak, pindai, salin, fax, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warna
Fitur
- Pemindaian 2-Sisi Lintas Tunggal : Meningkatkan efisiensi pemindaian untuk dokumen sisi-ganda dengan integrasi dua Contact Image Sensors (CIS). Teknologi pemindaian baru memungkinkan pemindaian berkualitas dengan produktivitas maksimum. - Dokumen Tahan terhadap Marker dan Highlighter (coretan spidol) : Tinta pigmen densitas tinggi tidak hanya menghasilkan teks yang jernih dan tajam, tapi juga kedap air dan tahan terhadap coretan spidol. - Choose wired or wireless : Pemberitahuan melalui Email mengenai Status / Kesalahan Dengan pemberitahuan melalui email mengenai status / kesalahan, dapat menghemat waktu, tidak perlu memeriksa setiap status printer dengan menetapkan terlebih dulu alamat email administrator untuk menerima pemberitahuan tentang status dan kesalahan. Item yang dapat diberitahukan : Tinta Rendah, Tinta Kosong, Kertas Habis, Kesalahan Cetak, Masalah Printer, Pembaruan Informasi AdministratorProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6aP103677226-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
