Canon Printer Inkjet TS307 (Alat Cetak/Print)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Compatible for(INK) PG-745S, CL-746S (Opsional: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL)
Paper SizeA4, LTR, 4x6\", 5x7\", Custom Size (width: 89-215,9mm, length: 127-676mm)
Dimensions (mm)430x282x143
Power (W)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pencetakan Nirkabel dengan kemudahan penggunaan fitur Smartphone Copy Padukan TS307 dengan aplikasi seluler Canon Print Inkjet/SELPHY dan membuat salinan dokumen secara mudah, menggunakan smartphone Anda. - Cetak, Smartphone Copy - Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 7,7ipm (mono) / 4,0ipm (warna) - Kecepatan Foto (4 x 6inch): 65det. : (tanpa batas tepi)
Fitur
-Pencetakan Foto Tanpa Batas Tepi dengan Smartphone Anda : Mencetak foto tanpa batas tepi hingga ukuran 4R. - Smartphone Copy : Mudah menyalin dokumen atau foto dengan smartphone Anda melalui aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY. - Koneksi Nirkabel Langsung Sekali Sentuh : Mudah terhubung secara langsung ke smartphone Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan