Spesifikasi
| Compatible for | (INK) PG-780, CLI-781 (Opsional: PG-780XL, CLI-781XL) |
|---|---|
| Paper Size | A4, A5, B5, LTR, LGL, Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\", 4x4\", 89x89 mm), Card Size (91x55 mm), 4x6\", 5x7\", 7x10\", 8x10\" |
| Dimensions (mm) | 372x365x158 |
| Power (W) | 23 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer dengan Wadah Tinta Isi Ulang untuk Pencetakan Volume Tinggi Didesain untuk pencetakan volume tinggi dengan biaya ringan, printer foto ringkas dan nirkabel berperforma tinggi ini secara mengagumkan memadukan keringkasan dan serangkaian pilihan pencetakan yang lengkap untuk digunakan di rumah atau di kantor skala kecil. Cetak Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 13,0ipm hitam / 6,8 ipm warna Hi-speed USB 2.0, Wireless, Wired LAN, Wireless/Wired LAN Pictbridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 150 hingga 1.500 halaman
Fitur
- Botol Tinta Kapasitas Banyak : Dengan botol tinta kapasitas banyak , hingga 8.300 halaman (B/W) dan 7.700 halaman (warna), pengguna bisa menikmati pencetakan tanpa mencemaskan biaya tinta, atau ketika persediaan tinta hampir habis. - Botol Tinta Kapasitas Banyak : Dengan botol tinta kapasitas banyak , hingga 8.300 halaman (B/W) dan 7.700 halaman (warna), pengguna bisa menikmati pencetakan tanpa mencemaskan biaya tinta, atau ketika persediaan tinta hampir habis. - Pencetakan Bolak-Balik Otomatis : Nikmati produktivitas dan kenyamanan dengan menghasilkan cetakan 2 sisi secara otomatis. - Pengumpanan Kertas 2- cara : Menerima pemuatan kertas dalam 2 cara (kaset depan dan tray belakang) sehingga printer selalu siap mencetak 2 jenis atau ukuran media yang berbeda setiap saat. - Pencetakan Seluler dan Cloud : Mencetak dari smartphone, tablet seluler dan laptop dengan aplikasi gratis yang dapat Anda unduh, seperti Canon Print Inkjet/SELPHY, dan Canon Easy-PhotoPrint Editor. - Pencetakan Foto Tanpa Batas Tepi : Printer mendukung pencetakan foto tanpa batas tepi sehingga Anda dapat melihat dan berbagi foto yang tanpa tepi foto.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
