Canon Printer Inkjet PIXMA PRO500 (Alat Cetak/Print)

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Compatible for(INK) PFI-50
Paper SizeA5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4x6\", 5x7\", 8x10\", 10x12\", 14x17\", 17x22\", Letter, Legal, Ledger
Dimensions (mm)723x435x285
Power (W)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer Foto Profesional untuk Fotografer dan Seniman yang Mahir Printer format A2 ini menghasilkan cetakan archival-grade dengan ketajaman dan akurasi yang tertinggi, menampilkan 11 warna ditambah tinta Chroma Optimiser LUCIA PRO, desain print head baru, dan mesin pemrosesan data L-COA PRO terkini. Sistem tinta 12-ink LUCIA PRO untuk cetakan arsip sejati Media: A2, A3+, A3, A4 dan banyak lagi Mencetak foto tanpa batas tepi ukuran A2 dalam 6 menit
Fitur
- Sistem tinta pigmen LUCIA PRO Baru : 12 warna ditambah konfigurasi tinta Chroma Optimiser, meningkatkan gamut warna untuk akurasi warna yang lebih hebat. Anda dapat menikmati gambar yang bertahan sangat lama, hingga 200 tahun apabila disandingkan dengan kertas Canon Photo Paper Pro Platinum. - Arsitektur printer & mesin pemrosesan premium : Tetesan tinta ditempatkan secara tepat dengan mesin pemrosesan L-COA PRO yang baru, dan sistem pengumpanan (hampa) udara. Fungsi kalibrasi built-in menambah konsistensi dalam produksi warna. - Mencetak hingga ukuran A2 : Mencetak dalam berbagai ukuran media hingga ukuran A2 (17inch). Sempurna untuk cetakan pameran dan galeri seni.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan