Canon Inkjet Printer PIXMA PRO10

Sebelum PPN:
Rp9.000.000
Spesifikasi
Compatible for(INK) PGI-72
Paper SizeA3+, A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, LDR, 4x6\", 5x7\", 8x10\"
Dimensions (mm)689x385x215
Power (W)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pilihan tepat untuk pencetakan foto yang menampilkan fitur gradasi nada warna yang halus dengan warna yang lembut. Pencetakan inkjet warna Media: A3+, A3, A4 dan lebih banyak lagi Mencetak foto tanpa batas tepi 4 x 6inch dalam 1 menit 45 detik
Fitur
- Sistem tinta LUCIA 10 warna dengan Chroma Optimizer : PIXMA PRO-10 menggunakan teknologi tinta LUCIA 10 warna untuk menghasilkan cetakan foto berkualitas tinggi. Ini termasuk 3 tinta monokrom untuk foto hitam putih yang memukau. Penambahan Chroma Optimizer meningkatkan kepadatan warna hitam untuk menjaga warna pada hasil cetak terlihat alami. - Sistem tinta LUCIA 10 warna dengan Chroma Optimizer : PIXMA PRO-10 menggunakan teknologi tinta LUCIA 10 warna untuk menghasilkan cetakan foto berkualitas tinggi. Ini termasuk 3 tinta monokrom untuk foto hitam putih yang memukau. Penambahan Chroma Optimizer meningkatkan kepadatan warna hitam untuk menjaga warna pada hasil cetak terlihat alami. - Mencetak hingga ukuran A3+ : Untuk kebutuhan pencetakan yang lebih besar, PIXMA ini dapat mencetak hingga ukuran A3+ untuk mencetak foto Anda dalam resolusi penuh. Cocok untuk pencetakan pameran, Anda dapat memanfaatkan fitur yang luar biasa ini untuk pencetakan yang terbaik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan