Spesifikasi
| Compatible for | (INK) GI-70 |
|---|---|
| Paper Size | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6\", 5x7\", 7x10\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\", 4x4\", 89x89 mm) |
| Dimensions (mm) | 403x369x166 |
| Power (W) | 21 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer Nirkabel Berperforma Tinggi untuk digunakan di Rumah dan di Kantor Kecil Printer foto ringkas dan nirkabel berperforma tinggi ini secara mengagumkan memadukan keringkasan dan serangkaian luas pilihan pencetakan yang lengkap untuk digunakan di rumah atau di kantor skala kecil. - Cetak - Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 15.0 ipm hitam / 10.0 ipm warna - Hi-speed USB 2.0, Wireless, Wired LAN, Wireless/Wired LAN Pictbridge, Mopria, AirPrint, BLE, Direct Wireless - Volume cetak yang direkomendasikan: 80 hingga 300 halaman
Fitur
- Tray Multiguna untuk Pencetakan Kreatif : Tidak saja Anda dapat mencetak gambar secara langsung pada disc dengan permukaan yang dapat dicetak, tetapi juga dapat menciptakan sendiri nail art (seni lukis kuku) dengan aplikasi Canon Nail Stickers Creator dan mencetak pada Canon Printer Nail Sticker. - Koneksi Nirkabel Langsung Sekali Sentuh : Terhubung tanpa kabel ke smartphone dan mencetak, bahkan tanpa router nirkabel. - Pencetakan Seluler dan Cloud : Dengan aplikasi seluler Canon PRINT Inkjet/SELPHY untuk iOS dan Android OS, Anda dapat mencetak dokumen yang disimpan dalam memori perangkat lokal, atau pada penyimpanan cloud. - Pengumpanan Kertas 2-Arah : Kertas dapat dimuatkan untuk pencetakan pada 2 arah, melalui casette depan dan pengumpanan dari belakang, sehingga tidak perlu mengeluarkan tumpukan kertas dan memuatkannya kembali. - Pencetakan Auto-Duplex (Bolak-Balik) : Anda dapat menikmati produktivitas yang lebih tinggi dan kemudahan penggunaan dengan cara mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis. - Didesain untuk Pencetakan Bervolume Tinggi : Mendukung hingga 350 lembar kertas untuk pencetakan bervolume tinggi dengan cassette depan kapasitas tinggi 250 lembar, dipadukan dengan tray belakang kapasitas 100 lembar.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/43P103677147-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
