Spesifikasi
| Compatible for | (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL) |
|---|---|
| Paper Size | A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) |
| Dimensions (mm) | 463x394x290 |
| Power (W) | 27 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Performa Andal Untuk Semua Tuntutan Pencetakan Printer yang memiliki performa tinggi, memberikan kecepatan tinggi dan biaya operasional yang rendah untuk pencetakan dalam jumlah besar Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 24.0ipm (mono) / 15.5ipm (warna) Cetak, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warna
Fitur
- Biaya Pencetakan Rendah : Mencetak hingga 2.500 halaman (B / W) dokumen A4 dan menikmati sekurangnya 50% penghematan tinta dengan kartrid tinta PGI-2700XL asli dari Canon. - Pencetakan Auto-Duplex (Bolak-Balik) : Fitur pencetakan 2-sisi ini menghemat kertas dan ruang untuk penyimpanan dokumen dan pengarsipan. - Kaset Kertas Kapasitas Tinggi ; Printer dilengkapi dengan dua kaset kertas kapasitas tinggi (hingga 500 lembar), sehingga tidak perlu sering mengisi kertas. - Dokumen yang Tahan terhadap coretan Spidol dan Kedap Air : Tinta pigmen densitas tinggi tidak hanya menghasilkan teks yang jernih dan tajam, tapi juga kedap air dan tahan terhadap coretan spidol. - Pemberitahuan melalui Email mengenai Status / Kesalahan : Dengan pemberitahuan melalui email mengenai status / kesalahan, dapat menghemat waktu, tidak perlu memeriksa setiap status printer dengan menetapkan terlebih dulu alamat email administrator untuk menerima pemberitahuan tentang status dan kesalahan. Item yang dapat diberitahukan: Tinta Rendah, Tinta Kosong, Kertas Habis, Kesalahan Cetak, Masalah Printer, Pembaruan Informasi Administrator - Menetapkan Batasan : Administrator dapat melakukan pembatasan kata sandi untuk pengaturan printer demi melindungi kerahasiaan kantor dan mengurangi biaya pencetakan.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3lP103677129-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
