MAXPRO Hex Key Ball Point Worn Rival (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Size (mm)1.5 to 10
Set Contents1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hexagonal shaped with convex at middle
Feature
- 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm - Extra long type, S2 alloy steel - Tip specialized patent design ensure to be quick and efficient in loosing worn outhex bolt - Convex edge tip good working in severely hex bolt when pushing down turning to force hex key - Reusable storage holder for easy tools retrieval - Blister packing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan