Shuang Ge Webbing Material Single Ply 3ton

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Length (m)100
Width (mm)75
Working Load Limit (t)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan