MAXPRO Air Impact Wrench Double Hammer Light (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)1/4
Air Pressure (psi)90
Size (inch)1/4
Maximum Torque (N m)40
No Load Speed (rpm)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait