MAXPRO Air Impact Wrench Light Composite (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Size (inch)1
Torque Capacity (N m)2034
Air Pressure (psi)90
No Load Speed (rpm)5300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan