MAXPRO Air Hydraulic Riveter

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Size (inch)3/16
Size (mm)4.8
Traction Power (lbs)2680
Tool Stroke (mm)14
Working Pressure (psi)90.0
Air inlet (inch)1/4
Average Air Consumption (L/minute)0.85
Nose pieces (mm)2.4, 3.2, 4.0, 4.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Rivet Capacity : for setting blinf rivets up to 3/16inch (4.8mm) - Traction Power : 2680 lbs (1219kg) - Average Air Consumption : 0.03 cfm/cycle(0.85L/min) - Tool Stroke : 0.552inch (14.0mm) - Nosepieces : 3/32inch (2.4mm), 1/8inch (3.2mm), 5/32inch (4.0mm), 3/16inch (4.8mm) - Working Pressure : 90 PSI (6kg/cm) - Air Inlet : 1/4inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait